Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-245764 Herst.-Nr.: 1176440 EAN/GTIN: 4007123648238 |
| |
|
| | |
| 4 LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH 220lm, Haken, Magnet, Clip, knickbar • Klein, handlich mit exzellenter Lichtleistung • 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku • Ein/Aus Schalter 100/50 % • Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit • Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet • Gürtelclip und 360° drehbarer Haken für flexiblen Einsatz • Integrierter LiPol Akku 3,7 V/1,8 Ah • Inklusive USB-Ladekabel • Im Blister verpackt • LEDs: 4 SMD • Lichtstrom: 220 / 100 lm • Farbtemperatur: 6500 K • Leuchtdauer: 3 h • Abmessungen: 20 x 60 x 122 mm Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.241 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.260 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Gürtelholster, Gürteltasche, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taucherlampe, Taucherleuchte, Tauchlampe, Unterwassertaschenlampe, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Taschenlampen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,5048* | € 18,6448* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,02* | € 20,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 20,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,36* | € 21,09* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,74* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|