Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-245490 Herst.-Nr.: 41021 EAN/GTIN: 4002888410212 |
| |
|
| | |
| Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, Grafikkarten und allen anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ein- oder Ausgang geeignet. Es adaptiert zum Anschluss mit einem Standard-DisplayPortkabel.
- Premium Version mit 360 Grad Vollabschirmung (Stecker und Kabel) - Unterstützt alle DisplayPort Auflösungen - Kompatibel mit der DisplayPort Spezifikation - Kabellänge ca. 15cm, Farbe Weiß - 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | weight: | 0.032 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,20* | € 11,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 8,21* | € 11,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,52* | € 12,17* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,90* | € 12,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,49* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|