Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41021 DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41021 DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41021 DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41021 DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41021 DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41021 DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41021 DisplayPort-Kabel 0,15 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38005334
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41021
EAN/GTIN:
     4002888410212
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, Grafikkarten und allen anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ein- oder Ausgang geeignet. Es adaptiert zum Anschluss mit einem Standard-DisplayPortkabel.

- Premium Version mit 360 Grad Vollabschirmung (Stecker und Kabel)
- Unterstützt alle DisplayPort Auflösungen
- Kompatibel mit der DisplayPort Spezifikation
- Kabellänge ca. 15cm, Farbe Weiß
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.