Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 41021 DisplayPort / Mini-DisplayPort Adapterkabel [1x DisplayPort Buchse - 1x Mini-Displa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C143251
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41021
EAN/GTIN:
     4002888410212
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, Grafikkarten und allen anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ein- oder Ausgang geeignet. Es adaptiert zum Anschluss mit einem Standard-DisplayPortkabel.  Premium Version mit 360 Grad Vollabschirmung (Stecker und Kabel) Unterstützt alle DisplayPort Auflösungen Kompatibel mit der DisplayPort Spezifikation Kabellänge ca. 20cm, Farbe Weiß
Features:
Premium Version mit 360 Grad Vollabschirmung (Stecker und Kabel)
Unterstützt alle DisplayPort Auflösungen
Kompatibel mit der DisplayPort Spezifikation
Kabellänge ca. 20cm, Farbe Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
15.00 cm
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
DisplayPort + Mini-DisplayPort
Ausführung:
Adapterkabel
Anschluss A:
DisplayPort Buchse
Anschluss B:
Mini-DisplayPort Stecker
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: Mini-DisplayPort Kabel, mini-displayport kabel lindy, mini displayport kabel, mini displayport adapterkabel displayport, LINDY, LINDY Adapterkabel Mini-DP (M)/DP (F), Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,21*
€ 11,60*
1 Tag
14
€ 10,00*
ab € 8,22*
€ 11,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 12,04*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 12,57*
2 Tage
31
€ 4,50*
ab € 9,50*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.