Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-244980 Herst.-Nr.: IB-AC1031 EAN/GTIN: 4250078165644 |
| |
|
|  |  |
 | Handlich, praktisch In diesem top verarbeiteten Adapter mit griffigem Design finden sich drei Adapter in einem wieder. Durch Plug & Play wird jede neue Verbindung zum Selbstläufer.
Stets gewappnet Der IB-AC1031 macht ihr DisplayPort Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI / DVI-D und VGA Anzeigegerät.
Stets gewappnet Der IB-AC1031 macht ihr DisplayPort Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI / DVI-D und VGA Anzeigegerät. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.121 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.225 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Subwoofer, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,06* | € 16,76* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 16,33* | € 17,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 15,84* | € 17,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 16,36* | € 17,22* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 19,50* | € 20,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|