Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37550552
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60233
EAN/GTIN:
     4250078165644
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Handlich, praktisch In diesem top verarbeiteten Adapter mit griffigem Design finden sich drei Adapter in einem wieder. Durch Plug & Play wird jede neue Verbindung zum Selbstläufer. Stets gewappnet Der IB-AC1031 macht ihr DisplayPort Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI / DVI-D und VGA Anzeigegerät. Stets gewappnet Der IB-AC1031 macht ihr DisplayPort Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI / DVI-D und VGA Anzeigegerät.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
126 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
87 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
16 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.