Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-239896 Herst.-Nr.: 461290 EAN/GTIN: 0766623461290 |
| |
|
| | |
| Jeder Aufgabe gewachsen
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres TV-Geräts und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan TV-Wandhalterung ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Zudem trägt sie auch Curved Displays und Großbildschirme bis zu 90". Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen. Weitere Informationen: | | weight: | 10.480 kg | height: | 0.094 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.940 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neig und schwenkbar, halterung tv, manhattan halterung tv, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,91* | € 72,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 56,41* | € 73,54* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,68* | € 80,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 65,36* | € 84,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,14* | € 87,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|