Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 37" bis 90"* und bis zu 75 kg, neig- und schwenkbar, sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461290
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461290
EAN/GTIN:
     0766623461290
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Jeder Aufgabe gewachsen

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres TV-Geräts und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan TV-Wandhalterung ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Zudem trägt sie auch Curved Displays und Großbildschirme bis zu 90". Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.

Merkmale:
  • Stets optimaler Blickwinkel, -15° bis 5° neigbar, ±60° schwenkbar und ±3° horizontal anpassbar
  • Wandabstand des TVs bis zu 63,5 cm
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Entspricht VESA-Standards: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400
  • Trägt Flachbildschirme und Curved Displays von 37” bis 90"* und bis zu 75 kg
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
635 mm
Breite:
885 mm
Höhe:
430 mm
Gewicht:
10,48 kg
Lieferumfang:
Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
461320
ab € 14,95*
Zubehör
Manhattan
461344
ab € 24,71*
Zubehör
Manhattan
461351
ab € 25,14*
Zubehör
Manhattan
461283
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.