Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal LCD Full-Motion Large-Screen Wall Mount - Wandhalterung für gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-229 cm (37"-90")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3664838
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461290
EAN/GTIN:
     0766623461290
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan Universal LCD Full-Motion Large-Screen Wall Mount - Wandhalterung für gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-229 cm (37"-90")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  461290
EAN/UPC  0766623461290

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan Universal LCD Full-Motion Large-Screen Wall Mount - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Neigung  -15° bis 5°
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm
Empfohlene Display-Größe  94-229 cm (37"-90")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  75 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  94-229 cm (37"-90")
Neigung  -15° bis 5°
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  75 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm
Empfohlene Display-Größe:
94-229 cm (37"-90")
Neigung:
-15° bis 5°
Anpassungen:
Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 461290, manhattan, universal, neig, schwenkbar, curved, wandhalterung, großbildschirme, flachbildschirme, displays, schwarz, nástenný, držák, univerzální, tvwandhalterung, 3790, zoll, fuer, grossbildschirme, 75kg, 37"90"/75kg, neigbar, schw., fullmotion, largescreen, wall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,21*
€ 72,70*
€ 6,78*
ab € 55,93*
€ 72,71*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 55,95*
€ 72,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,55*
€ 76,87*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 64,86*
€ 83,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461221
ab € 79,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.