Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan TV-Wandhalterung 94-228,6 cm 37-90 Zoll neig- und schwenkbar fuer Grossbildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan TV-Wandhalterung 94-228,6 cm 37-90 Zoll neig- und schwenkbar fuer Grossbildschirme
Manhattan TV-Wandhalterung 94-228,6 cm 37-90 Zoll neig- und schwenkbar fuer Grossbildschirme
Artikel-Nr.:
     7405B-991345684
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461290
EAN/GTIN:
     0766623461290
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Manhattan TV-Wandhalterung 94-228,6 cm 37-90 Zoll neig- und schwenkbar fuer Grossbildschirme

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan TV & Monitor Mount, Wall, Full Motion, 1 screen, Screen Sizes: 37-75", Black, VESA 200x200 to 800x400mm, Max 75kg, LFD, Tilt & Swivel with 3 Pivots, Lifetime Warranty Klammer - für gekrümmter LCD-Fernseher - Schwarz Produkttyp: Klammer - Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 88,5 cm x 63,5 cm x 43 cm Einstellbare Tiefe: 6.9-63,5 cm Neigung: -15° bis 5° Nivellierung: -3° bis 3° Drehen: -60° bis 60° Anpassungen: Nivellierung, Neigung, schwenken Gewicht: 10,5 kg Empfohlene Verwendung: Gekrümmter LCD-Fernseher Empfohlene Display-Größe: 94-229 cm (37"-90") VESA-Halterung: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm Max. Ladegewicht: 75 kg Material: Stabiler Stahl Farbe: Schwarz

Manhattan TV–Wandhalterung 94–228,6 cm 37–90 Zoll neig– und schwenkbar fuer Grossbildschirme

Produktbeschreibung:

Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig– und schwenkbar, schwarz

Unterstützt alle VESA–Standards bis 800 x 400
Für Flachbildschirme und Curved Displays von 37" bis 90"
Trägt bis zu 75 kg
Neig– und schwenkbar

Jeder Aufgabe gewachsen
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres TV–Geräts und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan TV–Wandhalterung ist sowohl neig– als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Zudem trägt sie auch Curved Displays und Großbildschirme bis zu 90". Dank VESA–Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD–, LED– und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen– und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.

Ausstattung:
Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig– und schwenkbar
Geeignet für VESA–konforme Fernseher bis zu 900x600
Horizontale Anpassung um ±3°
Geeignet für flache Großbildschirme (flach und curved)

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gasdruck–Technik: Nein · Halter–Art (Kategorisierung): TV–Wandhalterung · Halter–Besonderheiten: Geeignet für Curved–TV's,Neigbar,Schwenkbar · Halter–Typ: Neigbar+Schwenkbar · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 5 ° · Neigbereich (unten): –15 ° · Passend für Display–Größe: 94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70"),180,3 cm (71"),182,9 cm (72"),185,4 cm (73"),188,0 cm (74"),190,5 cm (75"),193,0 cm (76"),195,6 cm (77"),198,1 cm (78"),200,7 cm (79"),203,2 cm (80"),208,3 cm (82"),213,4 cm (84"),215,9 cm (85"),228,6 cm (90") · Produktabmessung, Breite: 885 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 635 mm · Schwenkbereich (links): 60 ° · Schwenkbereich (rechts): 60 ° · Tragkraft (max.): 75 kg · VESA–Norm: 200 x 200 mm,300 x 300 mm,400 x 200 mm,400 x 400 mm,600 x 400 mm,800 x 400 mm · Wandabstand (max.): 635 mm · Wandabstand (min.): 69 mm

Lieferumfang:
Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig– und schwenkbar
Montagematerial und Anleitung

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
94 cm (37 Zoll)
Maximaler Bildschirmdurchmesser
2,29 m (90 Zoll)
Geeignet für
Computermonitor/TV
Minimale VESA–Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA–Halterung
800 x 400 mm
VESA Montageadapter
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
–15 – 5°
Schwenkwinkelbereich
–60 – 60°
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Verpackungsinhalt
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsinformation
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsart
Box

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 55,91*
€ 72,89*
€ 6,78*
ab € 56,41*
€ 73,54*
€ 3,50*
ab € 61,68*
€ 80,08*
Lager 7405
36
€ 1,00*
ab € 65,36*
€ 84,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,14*
€ 87,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461221
ab € 79,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.