Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461221
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461221
EAN/GTIN:
     0766623461221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Jeder Aufgabe gewachsen



Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres TV-Geräts und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan TV-Wandhalterung ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Zudem trägt sie auch Curved Displays und Großbildschirme bis zu 100". Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für ein Display, flach oder curved
  • Optimiert den Blickwinkel, -15° - 5° neigbar, ±45° schwenkbar und ±3° horizontal justierbar
  • Wandabstand des TVs bis zu 62,5 cm
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 900x600 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 900x600
  • Trägt Bildschirme von 60” bis 100"* und bis zu 80 kg
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
625 mm
Breite:
926 mm
Höhe:
610 mm
Gewicht:
13,9 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 900x600 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 900x600
Lieferumfang:
Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Befestigungsmaterial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.