Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-226947 Herst.-Nr.: 8042801 EAN/GTIN: 0043859723799 |
| |
|
| | |
| • Geeignet nur zur Verwendung mit Lotus™ Sitz-Steh Workstation • Bringt den Monitor in eine angenehme Sichthöhe und hilft, Nackenschmerzen zu verhindern • Höhenverstellbar bis max 40cm über der oberen Lotus™ Plattform • Stabile Monitorplazierung beim Heben oder Senken der Lotus™ Workstation • Einfache Anbringung durch die Kabeldurchführung • Arm hält Monitore bis 7kg Gewicht bzw. 69,58cm (27") und entspricht den VESA Standards Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.285 kg | height: | 0.103 m | width: | 0.152 m | depth: | 0.440 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm fellowes, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer silber, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 31,64* | € 42,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,84* | € 43,01* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,73* | € 45,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,12* | € 46,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,04* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|