Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL8042801 Herst.-Nr.: 8042801 EAN/GTIN: 0043859723799 |
| |
|
| | |
| - Geeignet nur zur Verwendung mit Lotus Sitz-Steh Plattformen
- Bringt den Monitor in eine angenehme Sichthöhe und hilft, Nackenschmerzen zu verhindern
- Höhenverstellbar bis max 40cm über der oberen Lotus Plattform
- Stabile Monitorplatzierung beim Heben oder Senken der Lotus Plattform
- Einfache Anbringung durch die Kabeldurchführung
- Jeder Arm hält Monitore bis 7kg Gewicht bzw. 69,58cm (27 Zoll) und
- entspricht den VESA Standards
Weitere Informationen: | | Bildschirmgröße: | 27 " | Breite: | 114,3 mm | Bruttogewicht: | 1.25 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Fellowes | Material: | Metall | max. Traglast: | 7 kg | Stand/Befestigung: | Kabellochbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm fellowes, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer silber, Bildschirmarme, Monitorarme, Monitorhalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,78* | € 42,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,68* | € 42,82* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 32,78* | € 44,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,22* | € 45,84* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,07* | € 50,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|