Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-222040 Herst.-Nr.: C13T26614010 EAN/GTIN: 8715946541822 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.111 m |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce WorkForce WF-100 W; Workforce WorkForce WF-110 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson schwarz, Patronen Epson |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 15,31* | € 20,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,65* | € 21,00* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 15,68* | € 21,06* | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,88* | € 21,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 16,22* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|