Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Spiegelreflex Case 7490 (PS) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riva Spiegelreflex Case 7490 (PS) schwarz
Riva Spiegelreflex Case 7490 (PS) schwarz
Artikel-Nr.:
     832-220950
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7490 (PS) BLACK
EAN/GTIN:
     4260403571811
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
- Stilvoller Rucksack mit den meisten DSLR-Kameras kompatibel. - Der Rucksack hat ein Fach für ein Notebook bis 15.6". - Weiches, farbiges, schützendes Innenfutter. - Passend für eine DSLR Kamera mit aufgesetztem Objektiv und 3-4 zusätzliche Objektive und Zubehör. - Stativ Befestigungssystem . - Einstellbare, gepolsterte Trennwände zum anpassen des Faches an die Kamera. - Außentasche für Zubehör oder eine Flasche Wasser. - Interne Netztaschen für zusätzliche Speicherkarten , Zubehör. - Komfortabler, weicher Griff und Schultergurte mit gepolstertem Riemen damit werden Sie sich auch auf der längsten Reise wohlfühlen. - Doppelreißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 45,53*
€ 60,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,47*
€ 73,40*
€ 3,50*
ab € 59,00*
€ 76,28*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 110,36*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.