Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7490 (PS) Polyester Schwarz (7490 (PS) BLACK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3403027
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7490 (PS) BLACK
EAN/GTIN:
     4260403571811
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack

Produkttext

Stilvoller Rucksack mit den meisten DSLR-Kameras kompatibel. Der Rucksack hat ein Fach für ein Notebook bis 15.6". Weiches, farbiges, schützendes Innenfutter. Passend für eine DSLR Kamera mit aufgesetztem Objektiv und 3-4 zusätzliche Objektive und Zubehör. Stativ Befestigungssystem . Einstellbare, gepolsterte Trennwände zum anpassen des Faches an die Kamera. Außentasche für Zubehör oder eine Flasche Wasser. Interne Netztaschen für zusätzliche Speicherkarten , Zubehör. Komfortabler, weicher Griff und Schultergurte mit gepolstertem Riemen damit werden Sie sich auch auf der längsten Reise wohlfühlen. Doppelreißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Material  Polyester
Produktfarbe  Schwarz
Färbung  Einfarbig
Griff(e)  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  300 mm
Tiefe  155 mm
Höhe  430 mm
Gewicht  905 g
Abmessungen der Notebookfächer (BxTxH)  280 x 110 x 420 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Material:
Polyester
Produktfarbe:
Schwarz
Färbung:
Einfarbig
Griff(e):
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
430 mm
Abmessungen der Notebookfächer (BxTxH):
280 x 110 x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebook-rucksack, 7490, rivacase, 4260403571811, schwarz, black, riva, spiegelreflex, case, kamera, rucksack, polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 45,52*
€ 60,60*
€ 6,78*
ab € 58,65*
€ 76,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,63*
€ 76,70*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 110,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.