Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C612 cyan 6.000 Seiten 46507507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C612 cyan 6.000 Seiten 46507507
Toner OKI C612 cyan 6.000 Seiten 46507507
Artikel-Nr.:
     832-219960
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507507
EAN/GTIN:
     5031713068396
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
weight:
0.467 kg
height:
0.108 m
width:
0.070 m
depth:
0.308 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 157,81*
€ 185,70*
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 156,09*
€ 186,06*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 158,71*
€ 186,89*
€ 4,50*
ab € 159,31*
€ 187,23*
2 Tage
17
€ 7,50*
ab € 158,98*
€ 187,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2623/KIT
ab € 322,93*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 80,39*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 81,64*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 81,26*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 56,09*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 156,40*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 155,31*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 63,59*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2623/KIT
ab € 134,61*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 118,75*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 121,12*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 118,45*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,67*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 61,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.