Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46507306 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46507306 Drucker-Trommel Original
OKI 46507306 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406148
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507306
EAN/GTIN:
     5031713068228
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C612
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Magenta
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Farbe)
30000 Seiten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2623/KIT
ab € 322,93*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 80,39*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 81,26*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 56,09*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 156,40*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 155,31*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 156,09*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 63,59*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2623/KIT
ab € 134,61*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 118,75*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 121,12*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 118,45*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,67*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 60,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.