Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46507506 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46507506 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
OKI 46507506 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406124
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507506
EAN/GTIN:
     5031713068389
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C612
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr
6000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2623/KIT
ab € 322,93*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 80,39*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 81,64*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 81,26*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 56,09*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 156,40*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 156,09*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 63,59*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2623/KIT
ab € 134,61*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 118,75*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 121,12*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 118,45*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,67*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 61,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.