Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Extender,HDMI 1080p,Up To 50 m,Cat5e,Black,Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN Extender,HDMI 1080p,Up To 50 m,Cat5e,Black,Retail
MANHATTAN Extender,HDMI 1080p,Up To 50 m,Cat5e,Black,Retail
Artikel-Nr.:
     832-209293
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207461
EAN/GTIN:
     0766623207461
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat6
Kat6
Audio Übertrager
Verlängert ein HDMI-Signal über ein einzelnes Cat6-Netzwerkkabel
Das Manhattan HDMI over Ethernet Extender Kit liefert ein HDMI-Signal von Blu-ray-Playern, Satelliten-Receivern, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und anderen HDMI-Quellen über große Distanzen via Cat6-Netzwerkkabel. Dadurch wird die reguläre Reichweite von HDMI deutlich erhöht. Das Sendemodul verfügt zudem über einen zusätzlichen HDMI-Port, an den Sie ein zweites Display anschließen können. Mit den Infrarot-Modulen können Sie das Gerät komfortabel fernsteuern.

Flexible Lösung für viele Audio-/Videoanwendungen
Ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büro- und Retail-Anwendungen - dieses Kit verlängert ein 1080p-Signal auf bis zu 50 m für eine komfortable Positionierung von Displays oder Beamern. Dabei profitiert das HD-Signal direkt von der Schirmung des Netzwerkkabels für höhere Signalqualität und längere Distanzen.

Einfache Installation
Dieses Extender Kit ist vollständig HDCP-konform mit HDMI, HDCP 1.1 sowie DVI 1.0. Es lässt sich schnell und einfach einrichten. Softwareinstallation oder weitere Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig. Netzteile für beide Module liegen bei.
Weitere Informationen:
weight:
0.350 kg
height:
0.060 m
width:
0.149 m
depth:
0.216 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 44,82*
€ 58,81*
€ 3,50*
ab € 52,12*
€ 67,34*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 52,12*
€ 67,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,18*
€ 68,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,09*
€ 79,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.