Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-208898 Herst.-Nr.: NP0052B EAN/GTIN: 4052792040241 |
| |
|
| | |
| Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10“ Wandchrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+. Weitere Informationen: | | weight: | 0.906 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.280 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 19,59* | € 27,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,05* | € 27,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,68* | € 30,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,06* | € 44,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,21* | € 46,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|