Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0052B Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0052B Patch Panel 1U
LogiLink NP0052B Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33141453
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0052B
EAN/GTIN:
     4052792040241
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10“ Wandchrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568C.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungslänge
135 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
875 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
109 mm
Tiefe
44 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0052
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.