Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch panel; RJ45; Kat: 6a; RACK; schwarz; IDC; Portanzahl: 12; 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch panel; RJ45; Kat: 6a; RACK; schwarz; IDC; Portanzahl: 12; 10"
Patch panel; RJ45; Kat: 6a; RACK; schwarz; IDC; Portanzahl: 12; 10"
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0052B
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0052B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: patch panel
Bedienhöhe (U): 1U
Steckverbinder-Variante: RACK
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Elektrische Montage: IDC
Größe: 10"
Portanzahl: 12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,50*
€ 27,08*
5 Tage
111
€ 9,90*
ab € 20,15*
€ 27,87*
€ 5,50*
ab € 21,66*
€ 30,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,34*
€ 44,71*
€ 3,50*
ab € 34,11*
€ 46,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0052
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.