19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich...
CAT 6, Klasse E Patch Panel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten Schirmung sorgt ...
Patchfeld Leerblech zur Verwendung mit Snap-In Modulen geeignet für Cat.6A, Cat.6, Cat.5 Module für max. 24 Keystone Module 19" Rahmen, Höhe: 1HE nur ca. 9,5cm kurze Einbautiefe Farbe schwarz
Modular High Density Patch Panel, geschirmt Das DIGITUS® 48-Port 1HE Keystone Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte mit dem Vorteil von 48 Keystone Modulen auf nur einer Höheneinheit. Techn...
Modulares Patchpanel für Keystone Jacks 1HE - unbestückt DIGITUS® Modulare Patchpanel wurden speziell für die 19" Schrankinstallation und für die Montage mit DIGITUS® Keystone Jacks entwickelt. Das...
MPD24 AMJ/UMJ inkl. Kabelabfangung, 24 Ports, reinweiß Telegärtner bietet einen neuen Modularen Patch Distributor MPD24 mit bis zu 24 Ports für die Aufputzmontage an. Der neue MPD24 Verteiler ist m...
Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet.
LogiLink 19" Keystone Patch Panel, 24 Port, lichtgrau (RAL7035), 1 HE, geschirmt, für bis zu 24 Keystone Module, unbestückt, mit Kabelhalterung und Erdungskabel, 2-teiliger 19"-Stahlrahmen, für Mod...
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Teleg...
ECONOMY V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 12x LC Duplex Kupplung Leistungsmerkmale: Anmerkungen: für Singlemode und Multimode Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes ...
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine du...
19" Patchpanel 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel Das VALUE Cat. 6/Class E 19" Patch Panel erfüllt die Cat. 6/Class E im Permanent Link Standard und ist ideal für Gigabit Ethernet N...
Modular Patchpanel, 12-Port Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS® Keystone Module und Kupplungen Produktvorteile: Robustes Stahlgehäuse Zusätzliche Kabelfixierung auf Befestigungsschien...