Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DisplayPort to DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell DisplayPort to DVI
Dell DisplayPort to DVI
Artikel-Nr.:
     832-200472
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABEO
EAN/GTIN:
     5397063763757
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Mit dem Dell DisplayPort-zu-DVI-Adapter (Single Link) können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DVI (Single-Link)-Eingang darstellen. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln und sorgt für eine hervorragende Bildqualität. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.
Weitere Informationen:
weight:
0.074 kg
height:
0.017 m
width:
0.127 m
depth:
0.249 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,90*
ab € 10,57*
€ 14,88*
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 15,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,14*
€ 15,67*
2 Tage
77
€ 10,00*
ab € 11,19*
€ 15,74*
3 Tage
19
€ 4,50*
ab € 12,63*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 381,15*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 444,38*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 391,10*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 284,04*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 303,77*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 344,30*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 588,50*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 504,44*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 460,59*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 432,53*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 453,66*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 449,41*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 587,44*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 507,41*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 559,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.