Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-4082 Herst.-Nr.: 12409 EAN/GTIN: 4014619074426 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Diese LTE Antenne dient dem Empfang verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN Dualband und ZigBee kompatibel
Spezifikation: - Anschluss: RP-SMA Stecker
- LTE Band: 1-10/12-20/23/25-30/33-41/44
- Frequenzbereich: 698 ~ 960, 1710 ~ 2700, 5150 ~ 5875 MHz
- Bluetooth / GSM / UMTS / WLAN Dualband / ZigBee / DECT
- Antennengewinn: 1 ~ 4 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,5:1 ~ 5,0:1
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C
- Gehäusematerial: ABS, UV geschützt
- Maße (LxBxH): ca. 156,16 x 39,78 x 13,50 mm
- Durchmesser RP-SMA: ca. 13,5 mm
Systemvoraussetzungen: - Gerät mit freiem RP-SMA Anschluss
Packungsinhalt: - Antenne |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,43* | € 17,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,20* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|