| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30026997 Herst.-Nr.: 12409 EAN/GTIN: 4043619124091 |
| |
|
| | |
| Diese LTE Antenne dient dem Empfang verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN Dualband und ZigBee kompatibel Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177100 | Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 4 dBi | | Frequenzband | 0.698 - 0.791 / 0.824 - 0.96 / 1.71 - 2.17 / 2.4 - 2.5 / 5.15 - 5.875 GHz | | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 39.78 mm | | Tiefe | 156.16 mm | | Höhe | 13.5 mm | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | | Antenne Steckertyp | RP-SMA | | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 2,5:1 - 5,0:1 | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |