Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE WLAN Dual Band Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee - 4 dBi - Schwarz (12409)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2554309
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12409
EAN/GTIN:
     4043619124091
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE WLAN Dual Band Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee - 4 dBi - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12409
EAN/UPC  4043619124091

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE WLAN Dual Band Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.98 cm x 15.6 cm x 1.35 cm
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz, 824 - 960 MHz, 698 - 791 MHz, 1710 - 2170 MHz
Antennengewinn  4 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  3.98 cm
Tiefe  15.6 cm
Höhe  1.35 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz, 824 - 960 MHz, 698 - 791 MHz, 1710 - 2170 MHz
Antennengewinn  4 dBi
Stehwellenverhältnis  2.5:1, 5.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x RP-SMA männlich
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
3.98 cm
Tiefe:
15.6 cm
Höhe:
1.35 cm
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee
Antennengewinn:
4 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.5:1, 5.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x RP-SMA männlich
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12409, antenne, schwarz, wlan, dualband, rpsma, drehbar, smart, home, omnidirektional, kippgelenk, ac/a/b/g/n, stecker, acabgn, 4014619074426, lteantenne, gsm/umts, 40dbi, gsmumts, 0dbi, umts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 9,90*
ab € 15,08*
€ 17,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,52*
€ 27,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.