Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-181221 Herst.-Nr.: 18483 EAN/GTIN: 0071701184832 |
| |
|
| | |
| Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr. Weitere Informationen: | | weight: | 0.039 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.088 m | depth: | 0.109 m |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Verbrauchsmaterial |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,63* | € 17,20* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,33* | € 17,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,69* | € 17,37* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,76* | € 17,52* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 14,01* | € 19,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|