Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 Schriftband 45021 12mmx7.0m weiß ->schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 Schriftband 45021 12mmx7.0m weiß ->schwarz
DYMO D1 Schriftband 45021 12mmx7.0m weiß ->schwarz
Artikel-Nr.:
     832-181082
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720610
EAN/GTIN:
     5411313450218
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.015 m
width:
0.065 m
depth:
0.090 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,85*
€ 11,70*
10 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,71*
€ 11,92*
10 Tage
79
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 12,96*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,41*
€ 13,71*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,98*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,59*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,13*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,02*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,37*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,54*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,57*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 8,13*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 7,97*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,51*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,00*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,02*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,42*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,93*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 272,28*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 40,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.