Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-176545 Herst.-Nr.: SS1185K MKII EAN/GTIN: 5032548001206 |
| |
|
| | |
| DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellsten und angesehensten europäischen Standard im Einbruchschutz EN14450 S2. EINBRUCHSCHUTZ: getestet gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*. VERSCHLUSS: die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten. VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003. Weitere Informationen: | | weight: | 61.592 kg | height: | 0.470 m | width: | 0.470 m | depth: | 1.030 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tresore |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,22* | € 608,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 525,47* | € 620,23* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 579,92* | € 680,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 564,82* | € 680,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 696,04* | € 812,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|