Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Tresor Fortress SS1185K Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/291/y000291t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/291/y000291t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830012100
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1185K
EAN/GTIN:
     5032548001206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Die Phoenix Fortress-Serie wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einem Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse 1. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Fortress
Durchmesser des Bolzens:
25
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden (höhenverstellbar)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
99
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Doppelbartschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
65
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Fortress
Innenmaße:
36 x 91,5 x 30 cm (B x H x T)
Außenmaße:
44 x 100 x 40 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Geldsicherheitsschrank, Geschäftstresore, Safes, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresore
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,70*
€ 605,85*
€ 5,50*
ab € 524,61*
€ 618,01*
€ 1,93*
ab € 578,19*
€ 677,63*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 563,56*
€ 677,73*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 695,87*
€ 809,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,73*
€ 806,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,02*
€ 792,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,56*
€ 670,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1183K
ab € 302,49*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184K
ab € 448,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1182K MKII
ab € 329,42*
Sonstiges
Phoenix
SS1181K MKII
ab € 159,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.