Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1379988-BP Herst.-Nr.: SS1185KMKII EAN/GTIN: 5032548001206 |
| |
|
| | |
| Phoenix SS1185KMKII Fortress Einbruchschutztresor Schlüsselschloss
Einbruchschutztresor Phoenix Fortress SS1185KMKII mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Bordsteinkante
Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten im Schloss Konstruiert nach europäischem Standard EN14450 der Sicherheitsstufe S2 Hochsicheres Schloss mit VdS-Schlossklasse I
Konstruiert nach dem angesehen European S2 Sicherheitstandard, schützen die Tresore der Baureihe Phoenix FORTRESS Ihren Besitz vor Diebstahl und Feuer.
Der doppelwndig aufgebaute Korpus mit Innen- und Außenwänden aus 3 mm starken, verzinkten Stahlplatten und dazwischen liegender, 50 mm dicker Feuerisolierschicht schützt effektiv vor Aufbruchversuchen. Beim Schließmechanismus greifen zwei massive Stahlbolzen mit je 25 mm Ø in den Safe-Korpus und verhindern so ein aufhebeln. Durch diese Konstruktionsart entsteht ein äußerst stabiler Safe, der auch hartnäckigen Zugriffsversuchen durch Diebe widersteht. Für zusätzliche Sicherheit ist der Tresor serienmäßig für die Bodenmontage auf alle Arten von Holz, Beton oder Asphalt konstruiert.
Technische Daten: Anzahl der Fachböden: 2 · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 65 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 360 mm · Innenmaß Höhe: 915 mm · Innenmaß Tiefe: 300 mm · Montageart: Boden,Wand · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Schlossklasse: Schlossklasse VdS 1 (EN 1300) · Sicherheitsstufe Tresor: Widerstandsgrad S2 (EN 14450) · Versicherungswert privat: 20.000 EUR · Volumen: 99 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 382 mm · Zertifizierungsstelle: ECB-S
Lieferumfang: Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Lieferung frei Bordsteinkante. Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 440 x 1000 x 400 mm | Volumen: | 99 l | Herstellerfarbe: | Signal-Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 400 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1000 mm | Produktabmessung, Breite: | 440 mm | Marke: | Phoenix | Anzahl der Fachböden: | 2 | Innenmaß Tiefe: | 300 mm | Innenmaß Höhe: | 915 mm | Innenmaß Breite: | 360 mm | Zertifizierungsstelle: | ECB-S | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Sicherheitsstufe Tresor: | Widerstandsgrad S2 (EN 14450) | Schlossklasse: | Schlossklasse VdS 1 (EN 1300) | Frankatur: | Lieferung frei Bordsteinkante | Montageart: | Boden | Wand | Versicherungswert privat: | 20.000 EUR | Feuerfest: | Nein | Gewicht: | 65 kg | Produkt-Art: | Einbruchschutztresor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5032548001206, Phoenix, SS1185KMKII, Fortress, Safe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,13* | € 605,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 522,33* | € 617,50* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 581,96* | € 676,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 572,29* | € 685,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 698,58* | € 808,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|