Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1185K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     3KQ8L-SS1185K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1185K
EAN/GTIN:
     5032548001206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DER PHOENIX FORTRESS SS1185K wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse 1. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Anz. Regale:
2
Farbe:
Weiß
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Batterien erforderlich:
Nein
Produkt-Serie:
SS1180-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Höhenverstellbar:
JA
Produktname:
Fortress
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Äußere Abmessung (mm):
1000 x 440 x 400
Innen Abmessung (mm):
915 x 360 x 300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3KQ8L
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,70*
€ 605,85*
€ 5,50*
ab € 524,61*
€ 618,01*
€ 1,93*
ab € 578,19*
€ 677,63*
Frei Haus
ab € 563,56*
€ 677,73*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 695,87*
€ 809,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3KQ8L
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,85*
€ 720,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,74*
€ 663,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3KQ8L
Versand: Lager 3KQ8L
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1183K
ab € 302,49*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184K
ab € 448,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1182K MKII
ab € 329,42*
Sonstiges
Phoenix
SS1181K MKII
ab € 159,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.