Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ v3 zl2 Switch JL001A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ v3 zl2 Switch JL001A
HPE 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ v3 zl2 Switch JL001A
Artikel-Nr.:
     832-171942
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL001A
EAN/GTIN:
     0888182604380
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die HP 5400R zl2 Switch-Serie ist eine branchenführende Zugriffslösung für mobile Campus-Netzwerke mit HP Smart Rate Multi-Gigabit-Anschlüssen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Bandbreite für 802.11ac-Geräte der nächsten Generation. Sie ermöglicht in konvergenten Campus-Netzwerken ein auf Großunternehmen zugeschnittenes Maß an Ausfallsicherheit sowie hohe Flexibilität und Skalierbarkeit. Robuste Virtualisierung mit HP AllianceOne Lösungen, Hitless-Failover, QoS und Sicherheit mit vollständigen L3 Funktionen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten, z. B. 40 Gigabit Ethernet-Anschlüsse und Full PoE+ – der 5400R erfordert keine zusätzliche Softwarelizenzierung und ist dank OpenFlow-Unterstützung für SDN vorbereitet.
Weitere Informationen:
weight:
30.127 kg
height:
0.435 m
width:
0.565 m
depth:
0.630 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.938,69*
€ 8.228,63*
Frei Haus
ab € 13.696,62*
€ 13.991,23*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.964,30*
€ 14.258,14*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 14.402,09*
€ 14.694,56*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.694,56*
€ 17.486,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.611,92*
€ 17.388,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.417,21*
€ 17.156,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.402,09*
€ 17.138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9827A
ab € 886,14*
Zubehör
HP
J9852A
ab € 221,62*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,61*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,79*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,79*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,69*
Zubehör
Aruba
J9829A
ab € 572,33*
Zubehör
HP
J9992A
ab € 1.575,22*
Zubehör
HP
J9986A
ab € 1.494,96*
Zubehör
HP
J9831A
ab € 265,56*
Zubehör
HP
J9832A
ab € 428,51*
Zubehör
HP
J9993A
ab € 1.794,80*
Zubehör
HP
J9828A#ACC
ab € 204,61*
Zubehör
HP
J9987A
ab € 1.681,38*
Zubehör
HP
J9988A
ab € 2.394,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.