Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 5406R zl2 Switch Fan Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 5406R zl2 Switch Fan Tray
Hewlett Packard Enterprise 5406R zl2 Switch Fan Tray
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22810125
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9831A
EAN/GTIN:
     888182309124
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
HP 5406R zl2 Switch-Lüftereinschub: Nur zur Ersatzteillagerung vor Ort (Basissystem enthält den erforderlichen Lüftereinschub).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
HP 5406R zl2
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.8 mm
Tiefe
463 mm
Höhe
257.8 mm
Gewicht
1080 g
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, 19 zoll belüftungseinheit, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
511774-001
ab € 45,50*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.536,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.