Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 5412R zl2 Switch Fan Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 5412R zl2 Switch Fan Tray
Hewlett Packard Enterprise 5412R zl2 Switch Fan Tray
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22810126
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9832A
EAN/GTIN:
     888182309131
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
HP 5412R zl2 Switch-Lüftereinschub. Wird von Kunden nur zur Ersatzteillagerung vor Ort bestellt (Basissystem enthält den erforderlichen Lüftereinschub).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
HP 5412R zl2
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1960 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,50*
€ 599,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,87*
€ 594,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,65*
€ 546,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
511774-001
ab € 45,52*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.005,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.