Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 5412R 92GT PoE+ & 4-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 7U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 5412R 92GT PoE+ & 4-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 7U Grau
Hewlett Packard Enterprise 5412R 92GT PoE+ & 4-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 7U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26925476
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL001A
EAN/GTIN:
     888182604380
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die HP 5400R zl2 Switch-Serie ist eine branchenführende Zugriffslösung für mobile Campus-Netzwerke mit HP Smart Rate Multi-Gigabit-Anschlüssen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Bandbreite für 802.11ac-Geräte der nächsten Generation. Sie ermöglicht in konvergenten Campus-Netzwerken ein auf Großunternehmen zugeschnittenes Maß an Ausfallsicherheit sowie hohe Flexibilität und Skalierbarkeit. Robuste Virtualisierung mit HP AllianceOne Lösungen, Hitless-Failover, QoS und Sicherheit mit vollständigen L3 Funktionen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten, z. B. 40 Gigabit Ethernet-Anschlüsse und Full PoE+ – der 5400R erfordert keine zusätzliche Softwarelizenzierung und ist dank OpenFlow-Unterstützung für SDN vorbereitet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
7U
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
QorIQ P2020
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
4096 MB
Flash-Speicher
16 MB
Geräuschpegel
49 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
450.9 mm
Höhe
307.3 mm
Gewicht
20500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
64000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1920 Gbit/s
Durchgang
1142.8 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.8 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.8 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
10000
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
92
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Kompatible Speicherkarten
SD
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.938,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.228,63*
€ 9.792,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.167,30*
€ 9.719,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.007,41*
€ 9.528,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.938,69*
€ 9.447,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9827A
ab € 886,14*
Zubehör
HP
J9852A
ab € 221,62*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,61*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,79*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,79*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,69*
Zubehör
Aruba
J9829A
ab € 572,33*
Zubehör
HP
J9992A
ab € 1.575,22*
Zubehör
HP
J9986A
ab € 1.494,96*
Zubehör
HP
J9831A
ab € 265,56*
Zubehör
HP
J9832A
ab € 428,51*
Zubehör
HP
J9993A
ab € 1.794,80*
Zubehör
HP
J9828A#ACC
ab € 204,61*
Zubehör
HP
J9987A
ab € 1.681,38*
Zubehör
HP
J9988A
ab € 2.394,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.