Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise J9987A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise J9987A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise J9987A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26925471
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9987A
EAN/GTIN:
     888182604250
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4600 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 113 °F
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.6 mm
Tiefe
206.5 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
790 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.681,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,03*
€ 2.075,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,38*
€ 2.063,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,05*
€ 2.024,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,38*
€ 2.000,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.