Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5412R 92GT POE+/4SFP+ V3-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 5412R 92GT PoE+ & 4-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 7U Grau
Hewlett Packard Enterprise 5412R 92GT PoE+ & 4-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 7U Grau
Artikel-Nr.:
     128-943EWKC
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL001A
EAN/GTIN:
     0888182604380
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
92
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
64000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.938,69*
€ 8.228,63*
Lager 128
Frei Haus
ab € 13.696,62*
€ 13.991,23*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.964,30*
€ 14.258,14*
€ 1,93*
ab € 14.402,09*
€ 14.694,56*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.991,23*
€ 16.649,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.910,25*
€ 16.553,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.718,07*
€ 16.324,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.696,62*
€ 16.298,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9827A
ab € 886,14*
Zubehör
HP
J9852A
ab € 221,62*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,61*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,79*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,79*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,69*
Zubehör
Aruba
J9829A
ab € 572,33*
Zubehör
HP
J9992A
ab € 1.575,22*
Zubehör
HP
J9986A
ab € 1.494,96*
Zubehör
HP
J9831A
ab € 265,56*
Zubehör
HP
J9832A
ab € 428,51*
Zubehör
HP
J9993A
ab € 1.794,80*
Zubehör
HP
J9828A#ACC
ab € 204,61*
Zubehör
HP
J9987A
ab € 1.681,38*
Zubehör
HP
J9988A
ab € 2.394,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.