Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HDMI Kabel Ethernet A -> A St/St 1.00m 4K Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HDMI Kabel Ethernet A -> A St/St 1.00m 4K Gold
DELOCK HDMI Kabel Ethernet A -> A St/St 1.00m 4K Gold
Artikel-Nr.:
     832-168023
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84713
EAN/GTIN:
     4043619847136
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 1...
hdmi kabel sonstige
Dieses dreifach geschirmte High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Ethernetverbindung in einem. Durch die Unterstützung einer max. Bandbreite von 18 Gb/s können Inhalte in 4K Auflösung (max. Bildrate 60 Hz), 3D Inhalte in 4K Auflösung (max. Bildrate 24 Hz) sowie Inhalte im 21:9 Kino Bildformat wiedergegeben werden. Das Kabel ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von zwei Videokanälen, um Video-Streams für zwei Benutzer auf einem Bildschirm darzustellen, sowie die gleichzeitige Übertragung von bis zu vier Audiokanälen. Die Qualität von Audioübertragungen wird durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich verbessert.
Weitere Informationen:
weight:
0.092 kg
height:
0.017 m
width:
0.208 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m, HDMI-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,00*
€ 8,58*
€ 6,70*
ab € 6,02*
€ 8,61*
5 Tage
78
€ 9,90*
ab € 6,53*
€ 9,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,17*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,46*
Zubehör
Delock
82709
ab € 23,64*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,71*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.