Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-167682 Herst.-Nr.: 9705B003 EAN/GTIN: 4528472106496 |
| |
|
| | |
| Produktiver und zuverlässiger mobiler Scanner im Büro, zuhause oder unterwegs. Im Büro, zu Hause oder unterwegs, der elegante P-215II verfügt über echten Plug & Scan-Komfort. Er ist einer der schnellsten tragbaren Scanner mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Seiten/Min (Simplex) / 30 Bildern/Minute (Duplex). Benefits - Schnelles Scannen von bis zu 30 Bildern/Minute mit USB-Stromversorgung - Produktives Scannen mit automatischem Dokumenteneinzug (20 Blatt) - Ultrakompakt and robust für Mobilität - Unterstützt das Scannen von Ausweisen und geprägten Karten - Vielseitige Software, einschließlich scannen zu Cloud-Diensten - Mac- und Windows-kompatibel - Optional Wi-Fi Box WU10 Weitere Informationen: | | weight: | 1.614 kg | height: | 0.121 m | width: | 0.634 m | depth: | 0.341 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 217,98* | € 251,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 219,23* | € 251,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 220,46* | € 252,21* | | | | | | | | | | pro Paket | € 3,50* | ab € 224,34* | € 258,42* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 309,17* | € 351,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|