Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD Telefonanlage COMpact 4000 (Wandgehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD Telefonanlage COMpact 4000 (Wandgehäuse)
AUERSWALD Telefonanlage COMpact 4000 (Wandgehäuse)
Artikel-Nr.:
     832-166687
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90118
EAN/GTIN:
     4019377901182
Suchbegriffe:
Faxweiche
TK-Anlage
Telefonanlage
telefonanlage usb auerswald
Für alle, die’s gern unkompliziert haben Die COMpact 4000 passt sich nahtlos an jede Umgebung an und sorgt im Handumdrehen für vollständige Netzwerkintegration. Ihr Einrichtungsassistent lässt Sie blitzschnell alle Grundeinstellungen eingeben und stellt innerhalb weniger Minuten die Betriebsbereitschaft her. Schon damit stellt sie sowohl ihre Vorgänger als auch eine Soft- oder Cloud-PBX in den Schatten. Erst recht, wenn man die Fülle an komfortablen Funktionen betrachtet: Mit integriertem Voicemail- und Faxsystem, CTI- und UC-Fähigkeit, voller VoIP-Integration sowie Schnittstellen für Gebäudeautomation bringt die Anlage alles mit, was moderne Telekommunikation ausmacht. Sparsam, erweiterbar und zukunftssicher – kein Wunder, dass die COMpact 4000 für so viel Nachhaltigkeit den „Blauen Engel“ verliehen bekam. Flexibilität ist Trumpf Allen Gerüchten zum Trotz: Der bevorstehende Wechsel zu All-IP bedeutet nicht, dass Sie Ihre Endgeräte austauschen müssen. Auch die von Ihnen eingerichteten Teilnehmer und Anlagenmerkmale bleiben selbstverständlich erhalten – egal ob Sie einen Provider- oder Technikwechsel im Auge haben. Die COMpact 4000 macht Sie da in jeder Hinsicht flexibel. So können Sie zum Beispiel CTI-Clients mit der Software „PBX Call Assist“ einfach ins System integrieren. Und falls Sie Ihre einfachen Analoggeräte oder neue Hightech-Systemtelefone anschließen möchten – auch das ist möglich. Selbst der Hausautomationstechnik entlockt sie zusätzliche Fähigkeiten: Über die Telefonanlage steuern Sie nicht nur Licht und Heizung, die COMpact 4000 nimmt von den über das Netzwerkprotokoll integrierten Systemen auch Befehle entgegen, wenn Sie es wünschen. Zum Beispiel, um die Rufumleitung auf Ihr Smartphone zu aktivieren, wenn Sie das Haus verlassen. Von überall erreichbar Dank automatischer Erkennung (UPnP) wird die Anlage auch ohne aufwändige Netzwerkeinstellungen sofort gefunden. Alle Einstellungen lassen sich bequem über ein Web-Interface vornehmen – einfach über Ihren Web-Browser und sogar aus der Ferne, z. B. via Tablet-PC oder Smartphone. Dazu bedarf es keiner speziellen Software. Man gewöhnt sich schnell daran, Anlagenfunktionen wie Voicemails oder Anruferlisten von überall abzufragen. Oder eine Rufumleitung zu aktivieren. Ganz einfach per „PBX Control“, eine Smartphone-App, die es kostenlos im App Store und bei Google Play gibt. Die COMpact 4000 besitzt viele Talente. Vor allem aber ist sie diskret: Interne (VoIP-) Gespräche bleiben zuverlässig intern und dank Verschlüsselung abhörsicher.
Weitere Informationen:
weight:
2.624 kg
height:
0.137 m
width:
0.401 m
depth:
0.527 m
Weitere Suchbegriffe: tk-anlage auerswald, tk-anlage, Telefon Anlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
€ 2,90*
ab € 402,01*
€ 447,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 401,62*
€ 447,13*
€ 5,00*
ab € 409,54*
€ 455,36*
€ 4,70*
ab € 414,03*
€ 460,19*
Frei Haus
ab € 441,07*
€ 485,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,15*
€ 523,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,39*
€ 502,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,62*
€ 477,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90672
ab € 1.051,97*
Zubehör
Auerswald
90678
ab € 393,02*
Zubehör
Auerswald
90679
ab € 292,48*
Zubehör
Auerswald
90680
ab € 574,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.