Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMmander 8S0-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMmander 8S0-R
Auerswald COMmander 8S0-R
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9603251
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90678
EAN/GTIN:
     4019377906781
COMmander 8S0-R
Mit dem COMmander 8S0-R-Modul wird der COMmander 6000R und COMmander 6000RX um vier interne und vier umschaltbare S0-Ports aufgerüstet. An den internen S0-Ports können die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können.

Highlights:
- 8 S0-Ports, 4 schaltbar extern/intern und 4 interne S0-Ports;
- Interne S0-Ports für Systemtelefonie und ISDN-Endgeräte.

Anschlussmöglichkeiten
- 8 S0-Ports, 4 schaltbare extern/intern und 4 interne S0-Ports;
- Für den Betrieb im COMmander 6000R und COMmander 6000RX.

Funktionen
Systemtelefonfunktionen in Verbindung mit:
- COMfortel 1100 1500, 2500, 2500 AB und COMfortel DECT 900C/900.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl ISDN-Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
252 g
Abmessungen (BxTxH)
25 x 261.8 x 143.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,12*
€ 466,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90672
ab € 1.051,96*
Zubehör
Auerswald
90682
ab € 179,77*
Zubehör
Auerswald
90679
ab € 291,27*
Zubehör
Auerswald
90118
ab € 402,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.