Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-23-6396 Herst.-Nr.: 90118 EAN/GTIN: 4019377901182 |
| | |
|
| | |
| Die COMpact 4000 passt sich nahtlos an jede Umgebung an und sorgt im Handumdrehen für vollständige Netzwerkintegration. Ihr Einrichtungsassistent lässt Sie blitzschnell alle Grundeinstellungen eingeben und stellt innerhalb weniger Minuten die Betriebsbereitschaft her. Highlights - Kompaktes, erweiterbares ITK-System
- 2 freie Modulsteckplätze
- 8 x a/b Ports intern, Steckklemmen
- keine TAE -2 x ISDN schaltbar (S0 extern, S0/UP0 intern), Steckklemmen und RJ45
- 4 VoIP-Kanäle, davon 1 x als Voicemail (1 Box)
- LAN-TAPI für 4 Teilnehmer im Lieferumfang
- USB-Host V2.0 als Gebührendrucker-/Speicheranschluss
- Fertige Zugangsprofile für verschiedene VoIP-Provider
- Fit für das zukünftige Internetprotokoll (IPv6) und für All-IP
- Einstellprofile zur schnellen Einrichtung von Analog-Türsprechstellen
- 2 freie Modulsteckplätze
- FAX über IP (T.38 nach ITU-T) extern
- Verschlüsselung der Zeichengabe (SIPS) und der Sprachdaten (SRTP)
- Ethernet-Anschluss
- USB-Host V2.0 als Gebührendrucker-/Speicheranschluss
- Reichweite interne S0-/UP0-Ports: ca. 150 m / 1.000 m bei Ø 0,6 mm
- Reichweite analoge Ports: 2 x 50 O, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm
- VoIP-Codecs intern: G.711, G.726, iLBC Freischaltbare Optionen
- Erweiterung von 4 auf 8 Kanäle für VoIP, davon max. 4 für Voicemail und 1 für Fax, inkl. 20 Voicemail
- und Faxboxen
- Automatische Zentrale
- PBX Call Assist
- LAN-TAPI (für alle Teilnehmer), 4 im Lieferumfang
- SIP-Komfortpaket für Standard-SIP-Telefone Gebäude
- und Heimautomation
- Max. 24 Aktoren, z. B. Auerswald a/b-Schaltmodule oder per http mit IP-Schaltrelais
- KNX/EIB-Integration via IP, z. B. mit den GIRA HomeServer
- Heizung-, Klimaanlagen-, Beleuchtungs
- und Jalousien-Steuerung uhrzeitgesteuert oder auf Tastendruck mit COMfortel-Systemtelefonen
- Volle Integration von VoIP
- und Analog-Türsprechsystemen, mit COMfortel 1400 IP, 2600 IP, 3200 und 3500 auch IP-Video-Türsprechsysteme
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2148 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 36.9 cm | Breite: | 38.1 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 402,66* | € 446,92* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 402,29* | € 446,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 412,12* | € 455,23* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 415,79* | € 460,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 440,51* | € 485,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|