Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-089527 Herst.-Nr.: 90118 EAN/GTIN: 4019377901182 |
| |
|
| | |
| Auerswald COMpact 4000 Kompakte Anlage für viele Möglichkeiten Nahtlose Anpassung an jede Umgebung und eine vollständige Netzwerkanbindung im Handumdrehen. Über den Einrichtungsassistent der Auerswald COMpact 4000 lassen sich blitzschnell alle Grundeinstellungen in wenigen Minuten vornehmen und schon ist die Anlage einsetzbar. Zu den zahlreichen komfortablen Funktionen zählen ein Voicemail- und Faxsystem, CTI- und UC-Fähigkeiten, volle VoIP-Integration sowie Schnittstellen für Gebäudeautomation. Auch bei einem bevorstehen Wechsel auf All-IP Anschlüsse, können Sie ohne Umstände Ihre alten Endgeräte weiter nutzen. Weitere Informationen: | | Maße (B x H x T): | 334 x 331 x 94,5 mm | VoIP: | ja | VoIP-Kanäle (Grundausbau): | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 402,01* | € 447,12* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 401,62* | € 447,13* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 409,54* | € 455,36* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 414,03* | € 460,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 441,07* | € 485,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|