Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Verl. A -> A St/Bu 1.00m sw Easy USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Verl. A -> A St/Bu 1.00m sw Easy USB
DELOCK USB Verl. A -> A St/Bu 1.00m sw Easy USB
Artikel-Nr.:
     832-143907
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83370
EAN/GTIN:
     4043619833702
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
weight:
0.036 kg
height:
0.015 m
width:
0.215 m
depth:
0.146 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,33*
€ 3,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,40*
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 3,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,80*
5 Tage
67
€ 9,90*
ab € 2,74*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
C892FSP-K9
ab € 1.398,78*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48TS-L
ab € 3.886,24*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24TS-L
ab € 2.239,25*
Zubehör
Delock
83183
ab € 1,90*
Zubehör
Delock
83178
ab € 2,21*
Zubehör
Delock
83239
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.