Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83178 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83178 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz
DeLOCK 83178 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz
DeLOCK 83178 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19533076
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83178
EAN/GTIN:
     4043619831784
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a stecker auf a stecker d...
Mit diesem USB Y-Kabel von Delock können Sie über 2 freie USB Ports Ihres PCs oder Notebooks, diverse Geräte mit USB min 5 Pin Schnittstelle, wie z. B. 2.5″ Gehäuse etc. mit Strom versorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83367
ab € 2,85*
Zubehör
Delock
83368
ab € 4,05*
Zubehör
Delock
83369
ab € 3,34*
Zubehör
Delock
83370
ab € 2,31*
Zubehör
Delock
83372
ab € 4,04*
Zubehör
Delock
83373
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.