Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18655001
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C2960X-48TS-L
EAN/GTIN:
     646837815594
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Cisco bietet ein umfassendes Portfolio an Switching-Lösungen für Enterprise Networks, Rechenzentren und kleinere Unternehmen. Unsere Lösungen sind für die verschiedensten Branchen wie etwa Service-Provider, Finanzdienstleistungen oder den öffentlichen Sektor optimiert.

Mehr Sicherheit
Erhalten Sie umfassende Transparenz und Möglichkeiten zur Eindämmung von Bedrohungen durch die Nutzung Ihres Netzwerks als Sensor und Kontrollinstrument.

Beschleunigte Services
Optimieren Sie die Anwendungsleistung durch mehr Netzwerkintelligenz.

Vereinfachter Betrieb
Steigern Sie die Netzwerkflexibilität durch Automatisierung und Programmierbarkeit.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
3
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMP, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
AppliedMicro APM8639
Prozessortaktfrequenz
600 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Geräuschpegel
42 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
442690 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
4200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4000 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49.5 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
216 Gbit/s
Durchgang
107.1 Mpps
Anzahl Queues
8
Anzahl der statischen Routen
1000
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
390.652 mm
Verpackungstiefe
549.402 mm
Verpackungshöhe
147.574 mm
Paketgewicht
5668.93 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
1023
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
48
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
1000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv3
Switch Protokoll
UDP, TCP, RADIUS/TACACS+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.750,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.038,15*
€ 4.805,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.007,43*
€ 4.768,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.866,13*
€ 4.600,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.790,06*
€ 4.510,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.750,80*
€ 4.463,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,20*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,38*
Zubehör
Cisco
CAB-CONSOLE-RJ45
ab € 81,01*
Zubehör
Cisco
CAB-CONSOLE-USB
ab € 67,71*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-48TS
ab € 766,47*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-24PS-LL
ab € 1.888,42*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16PS-LL
ab € 1.241,88*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-16TS
ab € 406,67*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16TS-LL
ab € 1.048,06*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24PD-L
ab € 4.044,93*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24PSQ-L
ab € 2.597,88*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48FPD-L
ab € 7.125,45*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48FPS-L
ab € 4.633,54*
Zubehör
Cisco
WS-C2960XR-48LPS-I
ab € 8.091,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.