Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Kabel A -> Mini-B St/St 3.00m sw Easy USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Kabel A -> Mini-B St/St 3.00m sw Easy USB
DELOCK USB Kabel A -> Mini-B St/St 3.00m sw Easy USB
Artikel-Nr.:
     832-143901
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83364
EAN/GTIN:
     4043619833641
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
weight:
0.079 kg
height:
0.060 m
width:
0.215 m
depth:
0.158 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 3,33*
€ 4,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 4,90*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 3,56*
€ 5,01*
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 5,05*
€ 6,70*
ab € 3,88*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
85158
ab € 2,05*
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,95*
Zubehör
Delock
83379
ab € 3,32*
Zubehör
Delock
83365
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.